820 FC Masă de măsură mică blat de masă din ceramică prindere 3/8

Cod articol: 4433110
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4433110
EAN / GTIN 4059192017439
Număr producător 4433110
L-Număr L40080 1337

Descriere

Descriere:

Masă de măsură mică din ceramică cu reglare fină MarStand 820 FC
  • Domeniu de lucru a: 0 - 110 mm
  • Amplasament de fixare: 3/8″
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare ceramică mică cu reglare fină
  • Tipul de produs: 820 FC
  • Gaura de montare: 3/8″
  • Domeniu de lucru a: 0 - 110
  • Greutatea produsului: 4.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături