820 FC Masă de măsură mică blat de masă din ceramică

Cod articol: 4433100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Număr producător 4433100
L-Număr L40100 595

Descriere

Execuţie:

  • Design stabil
  • Plată de masă ceramică (duritate foarte mare pentru o precizie maximă pe termen lung)
  • Colonetă robustă, din oțel inoxidabil lustruit
  • Reglare fină, datorită sistemului de arcuri paralele puternice și rigide
  • Braț de susținere reglabil pentru unitatea de afișare
  • .

Descriere:

Masă de măsurare ceramică mică cu reglare fină MarStand 820 FC
  • Domeniu de lucru a: 0 - 110 mm
  • Amplasament de preluare: 8H
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare ceramică mică cu reglare fină
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 820 FC
  • Domeniu de lucru a: 0 - 110
  • Greutatea produsului: 4.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături