Platforma de extensie din oțel inoxidabil V4A

Cod articol: 44327
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Podest de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44327
    EAN / GTIN 4003866443277
    Număr producător 44327

    Descriere

    Descriere:

    Grilaj de terasă cu un suport suplimentar.
    Balustradă pe o latură lungă, inclusiv conector pentru balustradă.
    Platformele de extensie pot fi asamblate cu șuruburi, după cum este necesar.
    Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
    Sarcina individuală 2 kN.

    Caracteristică:

    Lățime 500 mm
    Greutate 52 kg
    Dimensiuni L x P 500mm × 1.000mm
    Material oțel inoxidabil
    Adâncime 1000 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături