Platforma de extensie din oțel inoxidabil V4A

Cod articol: 44326
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44326
EAN / GTIN 4003866443260
Număr producător 44326

Descriere

Descriere:

Grilaj de terasă cu un suport suplimentar.
Balustradă pe o latură lungă, inclusiv conector pentru balustradă.
Platformele de extensie pot fi asamblate cu șuruburi, după cum este necesar.
Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
Sarcina individuală 2 kN.

Caracteristică:

Lățime 940 mm
Greutate 74 kg
Dimensiuni L x P 940 mm × 1.000 mm
Material oțel inoxidabil
Adâncime 1000 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături