Execuţie:
dezasamblat
Descriere:
Cărucior cu platformă din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Platformă din panouri din material lemnos cu cauciuc cu caneluri fine lipite. Rezistent la alunecare și delicat cu bunurile sensibile. Construcție tubulară din oțel cu șuruburi. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, 200 x 40 mm, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Înălțimea sistemului: 1050 mm, înălțimea șinei de prindere: 300 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1070
Lățimea zonei utile (mm): 435
Înălțimea platformei (mm): 271
Lungime totală (mm): 1070
Lățimea totală (mm): 710
Înălțime totală (mm): 1321
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: Înălțimea sistemului: 1050 mm, înălțimea șinei de prindere 300 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3