820 FG Masă de măsură mică cu reglare fină prindere 3/8″

Cod articol: 4431110
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4431110
EAN / GTIN 4059192017392
Număr producător 4431110
L-Număr L40080 1213

Descriere

Descriere:

Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit MarStand 820 FG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 130 mm
  • Gaura de preluare: 3/8″
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit
  • Tipul de produs: 820 FG
  • Gaura de montare: 3/8″
  • Domeniu de lucru a: 0 - 130
  • Greutatea produsului: 3.20 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături