Platforma de transfer din oțel inoxidabil V4A

Cod articol: 44310
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44310
EAN / GTIN 4003866443109
Număr producător 44310
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Numai în combinație cu platforma de transfer cu 8 colțuri (nr. de comandă 43266 sau 44266), dacă tranziția trebuie să fie mai mare de 700 mm.
Grilaj cu două suporturi suplimentare.
Balustradă pe o latură lungă, inclusiv conector pentru balustradă.
Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
Sarcina individuală 2 kN.

Caracteristică:

Lățime 800 mm
Greutate 73 kg
Dimensiuni L x P 800mm × 860mm
Material oțel inoxidabil
Adâncime 860 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături