Jachetă pentru femei High Vis Shell negru/roșu L

Cod articol: 443019779955L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / high vis rot
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 443019779955L
EAN / GTIN 7330509855584
Număr producător 443019779955L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri cusute
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel în D
Buzunar la braț pentru stilou

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate
Mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Spatelă de vânt interioară cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, clapetă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă periat

Descriere:

  • Jacheta din material de protecție hi-vis clasa 1 cu o potrivire confortabilă și spațioasă
  • Jacheta este rezistentă la vânt și impermeabilă cu cusături lipite și are o căptușeală din plasă periat pentru un plus de confort și reglarea temperaturii
  • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Este disponibilă și în modelul pentru bărbați 4420

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături