820 NG Masă de măsură mică fără reglare fină alezaj de montare 3/8″

Cod articol: 4430110
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
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4430110
    EAN / GTIN 4059192017378
    Număr producător 4430110
    L-Număr L40080 1808

    Descriere

    Descriere:

    Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit MarStand 820 NG
    • Domeniu de lucru a: 0 - 130 mm
    • Gaura de preluare: 3/8″

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
    • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
    • Denumirea grupului de produse: MarStand
    • Denumirea produsului: Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit
    • Tipul de produs: 820 NG
    • Gaura de montare: 3/8″
    • Domeniu de lucru a: 0 - 130
    • Greutatea produsului: 3.20 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături