820 NG Masă de măsură mică fără reglare fină

Cod articol: 4430100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4430100
EAN / GTIN 4059192017361
Număr producător 4430100
L-Număr L40100 125

Descriere

Execuţie:

  • Design robust
  • Topul mesei este realizat din granit negru călit, șlefuit
  • Colonetă robustă, din oțel inoxidabil lustruit
  • Braț de susținere reglabil pentru indicator

Descriere:

Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit MarStand 820 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 130 mm
  • Gaura de montare: 8H7

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mică, placă de măsurare din granit
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 820 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 130
  • Greutatea produsului: 3.20 kg

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.