817 h5 Suport pentru buton cilindric Ø6mm

Cod articol: 4429454
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
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4429454
    EAN / GTIN 4059192017330
    Număr producător 4429454
    L-Număr L40090 495

    Descriere

    Execuţie:

    • Suport pentru inserții de măsurare cu tijă de montare de 6 mm
    • pentru măsurători la adâncime de măsurare mai mare (817 h2)
    • pivotant (817 h5), de exemplu pentru alinierea unei sonde cilindrice

    Descriere:

    817 h5 Suport pivotant pentru buton de cilindru, orificiu de amplasare 6 mm
    • a = 35 mm
    • b = 54 mm
    • c = 86 mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Suport orientabil pentru palpatoare cilindrice
    • Denumirea grupului de produse: Măsurători de înălțime
    • Denumirea grupului de produse: Digimar
    • Tipul de produs: 817 h5
    • Dimensiunea c în mm: 86 mm
    • Dimensiunea b în mm: 54 mm
    • Dimensiunea a în mm: 35 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături