Masă mică de măsurare 80

Cod articol: 442934 80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,60 € /buc.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 876/0
    Cursă maximă 60 mm
    Înălţime de măsurare maximă 110 mm
    ⌀ coloane 24,4 mm
    Lungime masă 80 mm
    Lăţime masă 80 mm
    Înălţimea totală 210 mm
    Greutate 2,5 kg
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 442934 80
    EAN / GTIN 4045197551269
    Număr producător 442934 80

    Descriere

    Execuţie:

    Soclu robust de fontă cu coloană de măsurare stabilă şi suport de ceas comparator, rigid. Suprafaţa mesei este călită, rectificată şi lepuită. Suport de ceas comparator ⌀ 8 mm.
    Suprafaţă a standului cu canale pentru praf. Execuţie robustă fără reglaj fin.
    Planeitate ≤ 5 µm.