Masă mică de măsurare Ceramică 65X75

Cod articol: 442917 65X75

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/00
Cursă maximă 90 mm
Înălţime de măsurare maximă 100 mm
⌀ coloane 22 mm
Lungime masă 75 mm
Lăţime masă 65 mm
Înălţimea totală 200 mm
Greutate 3,2 kg
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442917 65X75
EAN / GTIN 4030234000299

Descriere

Execuţie:

Picior de fontă puternic cu coloană de măsurare stabilă şi suport puternic pentru ceas comparator. Suport pentru ceas comparator ⌀ 8 mm.
Suprafaţa standului este din ceramică de înaltă calitate. Al2 O3 99,7 % lepuit. Ra≤0,1µm.
Planeitate ≤ 2 µm. Execuţie robustă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.