814 N Altimetru Digimar 0-620 mm cu bază din oțel

Cod articol: 4426542
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4426542
    EAN / GTIN 4059192017040
    Număr producător 4426542
    L-Număr L40120 3

    Descriere

    Execuţie:

    • Operare ușoară datorită manivelei laterale de pe capul de măsurare
    • Forță de măsurare constantă, acționând opțional în jos sau în sus
    • Pute fi fixat în orice punct pentru sarcini de marcare
    • Cu reglare fină
    • Independent de rețea datorită funcționării cu baterii
    • Utilizare universală datorită accesoriilor versatile

    Descriere:

    Dispozitiv de măsurare și marcare a înălțimii Digimar 814 N Domeniu de măsurare: 0 - 620 mm
    • Creștere în cifre în mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Creștere în cifre în inch: 0,00005 inch, 0. 0005 inch
    • Limita de eroare_µm: 30 µm
    • Interfață de date: Opto RS-232C, Wireless
    Conţinut: Dispozitiv de măsurare a înălțimii, inclusiv element de operare și afișaj, braț de sondă 814 t, sondă cu bilă 814 m, 8 mm, baterie, instrucțiuni de operare, capac de protecție, raport de testare.

    Caracteristică:

    • Aplicație: Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor dintre găuri, suprafețe și muchii Pentru marcarea și trasarea pieselor de lucru
    • Domeniul de măsurare: 0 - 620 mm
    • Domeniul de măsurare: 0 - 24.4″
    • Limita de eroare în inch: .0012″
    • funcție: (MAX-MIN) pentru testarea concentricității și a planeității
    • Limita de eroare_µm: 30 µm
    • Abaterea de pătrățică în µm: 30 µm
    • Greutatea produsului: 10.50 kg
    • Forța de măsurare: 3 N
    • Creșterea cifrei în mm: 0.01
    • Eroare limită_inch: 0.0012 inch
    • Creșterea cifrei în mm: 0.001
    • Incrementul numeric în inch: 0.0005
    • Incrementul numeric în inch: 0.00005

    Standard:

    Standard de fabrică

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături