Execuţie:
- Punct de măsurare și marcare înlocuibil, cu vârf cu vârf de carbură
- Manivela practică pentru poziționare și măsurare
- Dispozitiv de reglare fină cu șurub de blocare
- Ergonomic, bază stabilă
- Bază călit, dăltuită, deci ușor de mișcat
- Călăuză și șină călite, rezistente la rugină
- Afișaj LCD cu contrast ridicat, de 12 mm înălțime
- Interfață de date: USB, Opto RS232, Digimatic
- Viața bateriei de până la 3 ani
Descriere:
Dispozitiv de măsurare a înălțimii și de marcare Digimar 814 SR; Domeniu de măsurare: 0 - 600 mm; 0,01 mm / 0,0005 inch; Limita de eroare_µm: 50 µm; Interfață de date: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Wireless; Livrare: Vârf de marcare, baterie, cutie de carton, instrucțiuni de utilizare
Caracteristică:
- Aplicație: Pentru trasarea și marcarea pieselor de prelucrat Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor
- Domeniul de măsurare: 0 - 600 mm
- Domeniul de măsurare: 0 - 24″
- Limita de eroare în inch: .0020″
- Dimensiunea d în mm: 835 mm
- Dimensiunea b în mm: 180 mm
- Dimensiunea a în mm: 62 mm
- Limita de eroare_µm: 50 µm
- Dimensiunea c în mm: 35 mm
- Greutatea produsului: 8.00 kg
- Creșterea cifrei în mm: 0.01
- Eroare limită_inch: 0.002 inch
- Incrementul numeric în inch: 0.0005
Standard:
Standard de fabrică