Stand comparator universal de precizie Granit 260 mm

Cod articol: 442534 260

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 74,40 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime masă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876
Cursă maximă 210 mm
Înălţime de măsurare maximă 260 mm
⌀ coloane 18 mm
⌀ braţ transversal 16 mm
Lungime suprafaţă de măsurare 200 mm
Lăţime suprafaţă de măsurare 140 mm
Racord filetat M10
Lungime masă 260 mm
Lăţime masă 140 mm
Greutate 7 kg
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442534 260
EAN / GTIN 2050002047044

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă şi masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate şi duritate.
Masă de măsurare de precizie cu suport de măsurare universal. Fixare în 3 puncte pentru o rigiditate optimă. Suport de ceasuri comparatoare cu ajustare fină pentru cozi de fixare cu ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 inch şi ceasuri comparatoare cu levier cu ghidaj coadă de rândunică.
Planeitate ≤ 2 µm.