Braţ articulat 3-D, Tip: 240

Cod articol: 442110 240
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime braţ articulat L1 110 mm
Lungime braţ articulat L2 101 mm
⌀ filet exterior inferior M8
⌀ filet interior superior M6
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442110 240
EAN / GTIN 7290005397059

Descriere

Execuţie:

Braţe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de strângere reglabilă şi progresivă cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice permit o poziţionare rapidă şi simplă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Braţ articulat 3-D, Tip: 240

Braţ articulat 3-D, Tip: 240

La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
112,79 €
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
76,24 €
⌀ filet exterior inferior M8 M8
⌀ filet interior superior M6 M6
Lungime braţ articulat L1 110 mm 110 mm
Lungime braţ articulat L2 101 mm 101 mm
Tip produs Stand de măsurare Stand de măsurare