Scana B - Scăriță cu trepte 2 x 7 trepte

Cod articol: 44207
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×7
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44207
EAN / GTIN 4003866442072
Număr producător 44207
L-Număr L90050 68

Descriere

Descriere:

Lucru flexibil și aderență confortabilă datorită barelor anodizate.
Trepte de 80 mm adâncime.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,1 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,8 kg
Suprafața podelei 1,28 m × 0,52 m
Lungimea scării 1,66 m
Material aluminiu
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 216 mm
Numărul de trepte 2 × 7
Număr de pași 7
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,52 m
inferioară, lățimea exterioară 0,52 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.