815 MG Stand de măsurare a articulației 3D cu baza magnetică , Raza de acțiune 280 mm

Cod articol: 4420370
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4420370
    EAN / GTIN 4059192016661
    Număr producător 4420370
    L-Număr L40080 1446

    Descriere

    Execuţie:

    • Braț articulat 3D, poate fi atinsă orice poziție în raza de acțiune
    • Poziționarea ușoară a tuturor celor trei articulații fixate în siguranță cu un singur mâner
    • Sistem de prindere mecanică fără întreținere
    • Părți ale brațului anodizate negru, fabricate din oțel de înaltă calitate metal ușor
    • Suport pentru indicatoare cu orificiu de montare de 8 mm și coadă de rândunică pentru calibre de nivelare
    • Este echipat cu reglaj micro-fine fără joc
    • Magneți de schimbare cu forță de fixare foarte mare

    Descriere:

    Stativ de măsurare cu bază magnetică MarStand 815 MG
    • Înălțime totală 390 mm
    • Avansare (max.) 280 mm
    • Apărare: 8H7

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
    • Denumirea produsului: Stativ de măsurare cu bază magnetică
    • Denumirea grupului de produse: MarStand
    • Gaura de montare: 8H7
    • Tipul de produs: 815 MG
    • Suprafața de bază: 60 x 50 x 55 mm
    • Prisma pentru diametrul arborelui: 6 - 120
    • Forța de menținere a prismei: 800 N
    • Dimensiunea a în mm: 390 mm
    • Înălțime totală: 390 mm
    • Dimensiunea b în mm: 280 mm
    • Proiecție (max.): 280 mm
    • Dimensiunea j în mm: 170 mm
    • Dimensiunea k în mm: 110 mm
    • Dimensiunea l în mm: 49 mm
    • Dimensiunea d în mm: 8 mm
    • Domeniul de reglare fină mm: 5 mm