815 MG Stand de măsurare a articulației 3D cu baza magnetică , Raza de acțiune 130 mm

Cod articol: 4420350
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4420350
EAN / GTIN 4059192016647
Număr producător 4420350
L-Număr L40080 1444

Descriere

Execuţie:

  • Braț articulat 3D, poate fi atinsă orice poziție în raza de acțiune
  • Poziționarea ușoară a tuturor celor trei articulații fixate în siguranță cu un singur mâner
  • Sistem de prindere mecanică fără întreținere
  • Părți ale brațului anodizate negru, fabricate din oțel de înaltă calitate metal ușor
  • Suport pentru indicatoare cu orificiu de montare de 8 mm și coadă de rândunică pentru calibre de nivelare
  • Este echipat cu reglaj micro-fine fără joc
  • Magneți de schimbare cu forță de fixare foarte mare

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază magnetică MarStand 815 MG
  • Înălțime totală 222 mm
  • Avansare (max.) 130 mm
  • Apărare: 8H7

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea produsului: Stativ de măsurare cu bază magnetică
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 815 MG
  • Prisma pentru diametrul arborelui: 6 - 120
  • Suprafața de bază: 36 x 30 x 35 mm
  • Forța de menținere a prismei: 300 N
  • Dimensiunea a în mm: 222 mm
  • Înălțime totală: 222 mm
  • Dimensiunea b în mm: 130 mm
  • Proiecție (max.): 130 mm
  • Dimensiunea j în mm: 70 mm
  • Dimensiunea k în mm: 60 mm
  • Dimensiunea l în mm: 49 mm
  • Dimensiunea d în mm: 8 mm
  • Domeniul de reglare fină mm: 5 mm