Scana B - Scăriță cu trepte 2 x 3 trepte

Cod articol: 44203
La cerere
Necunoscut
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44203
    EAN / GTIN 4003866442034
    Număr producător 44203
    L-Număr L90050 76

    Descriere

    Descriere:

    Lucru flexibil și aderență confortabilă datorită barelor anodizate.
    Trepte de 80 mm adâncime.
    Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 2,2 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 3 kg
    Suprafața de bază 0,59 m × 0,43 m
    Lungimea scării 0,71 m
    Material aluminiu
    Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
    Spațiere verticală între trepte 216 mm
    Numărul de trepte 2 × 3
    Număr de pași 3
    Adâncimea treptei 80 mm
    Înălțimea scării verticale 0,66 m
    Inferioară, lățimea exterioară 0,43 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături