Jachetă High Vis Shell negru/roșu XXL

Cod articol: 442019779955XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / high vis rot
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442019779955XXL
EAN / GTIN 7330509849415
Număr producător 442019779955XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil, inel în D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Cusături cu bandă adezivă
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle metalice
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate
Mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic, Clapetă interioară de vânt cu fleece, Clapetă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Reflex
Filtre reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci, Reflectoare pe umeri

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă periat
Căptușeală din plasă periat

Descriere:

  • Jachetă de clasa 1 din material de protecție hi-vis cu o croială confortabilă și spațioasă
  • Jacheta este rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite și are o căptușeală din plasă periat pentru un plus de confort și reglarea temperaturii
  • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Este disponibilă și în modelul pentru femei 4430

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături