Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil, inel în D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Cusături cu bandă adezivă
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle metalice
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou
Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate
Mâneci pre-curbate
Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic, Clapetă interioară de vânt cu fleece, Clapetă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant
Reflex
Filtre reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci, Reflectoare pe umeri
Foaie de căptușeală
Foaie de plasă periat
Căptușeală din plasă periat
Descriere:
- Jachetă de clasa 1 din material de protecție hi-vis cu o croială confortabilă și spațioasă
- Jacheta este rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite și are o căptușeală din plasă periat pentru un plus de confort și reglarea temperaturii
- Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
- Este disponibilă și în modelul pentru femei 4430
Standard:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D