Stand de măsurare universal

Cod articol: 442000
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
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
⌀ braţ transversal D1 16 mm
Lungime braţ transversal L1 180 mm
⌀ coloane D2 16 mm
Înălţimea coloanei L2 300 mm
Lungime soclu 250 mm
Lăţime soclu 60 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442000
EAN / GTIN 4045197204479

Descriere

Execuţie:

Soclu prelucrat pe toate părţile cu suprafeţe de reazem rectificate. Partea inferioară a prismei în V, rectificată pentru aşezare pe arbori şi corpuri cilindrice. Parte superioară cu canal în T pentru deplasarea coloanei de măsurare. Tijă stabilă. Braţ transversal cu ajustare fină la nivelul suportului de montaj al comparatoarelor.

Aplicaţie:

Pentru controlul concentricităţii pe maşini-unelte şi dispozitive sau pentru controlul paralelismului la suprafeţele de ghidare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături