Descriere:
Confort de lucru ridicat datorită montanților rezistenți la abraziune, anodizați și a tăvii mari de depozitare.
Trepte de 80 mm adâncime.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Platformă mare pentru picioare cu nervuri antiderapante.
Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Stabilitate optimă a platformei datorită profilului din aluminiu extrudat.
Două cricuri de pod din profil extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,7 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 7,1 kg
Suprafața podelei 1,7 m × 0,53 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 40mm / 40mm
Lungimea scării 2,52 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 1,7 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 216 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 8
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2,31 m
inferioară, lățimea exterioară 0,53 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.