Scana S - Scăriță cu trepte 3 trepte

Cod articol: 44153
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 3
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44153
EAN / GTIN 4003866441532
Număr producător 44153
L-Număr L90050 25
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Confort de lucru ridicat datorită montanților rezistenți la abraziune, anodizați și a tăvii mari de depozitare.
Trepte de 80 mm adâncime.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Platformă mare pentru picioare cu nervuri antiderapante.
Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
Stabilitate optimă a platformei datorită profilului din aluminiu extrudat.
Două cricuri de pod din profil extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,6 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 3 kg
Suprafața de bază 0,67 m × 0,41 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 40mm / 40mm
Lungimea scării 1,36 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 0,59 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 216 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,2 m
Inferioară, lățimea exterioară 0,41 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.