815 GN Stand de măsurare cu picior triunghiular 750 mm

Cod articol: 4413005
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Număr producător 4413005
L-Număr L40100 756

Descriere

Execuţie:

  • Bază robustă pentru o stabilitate și o rezistență ridicată
  • Petea de sus cu balustradă ușor de prins
  • Sprijin static datorită celor trei suprafețe de sprijin
  • Pilier și braț de sprijin din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul de extensie
  • Indicatorul poate fi rotit cu ± 90°
  • Mișcare ușoară și fără vibrații
  • Laterala frontală rectificată ca opritor pentru ghidarea de-a lungul marginilor și riglelor

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază triunghiulară MarStand 815 GN
  • Înălțime totală 750 mm
  • Avansare (max.) 230 mm
  • Apărare: 8H7

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru utilizarea pe plăci de măsurare și control
  • Suprafața de bază: 190 x 180 mm
  • Dimensiunea a în mm: 750 mm
  • Înălțime totală: 750 mm
  • Dimensiunea b în mm: 230 mm
  • Proiecție (max.): 230 mm
  • Dimensiunea c în mm: 35 mm
  • Diametrul coloanei c: 35 mm
  • Dimensiunea d în mm: 25 mm
  • Diametrul coloanei d: 25 mm
  • Greutatea produsului: 10.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături