815 GN Stand de măsurare cu picior triunghiular 500 mm

Cod articol: 4413001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4413001
EAN / GTIN 4059192016548
Număr producător 4413001
L-Număr L40100 277

Descriere

Execuţie:

  • Bază robustă pentru o stabilitate și o rezistență ridicată
  • Petea de sus cu balustradă ușor de prins
  • Sprijin static datorită celor trei suprafețe de sprijin
  • Pilier și braț de sprijin din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul de extensie
  • Indicatorul poate fi rotit cu ± 90°
  • Mișcare ușoară și fără vibrații
  • Laterala frontală rectificată ca opritor pentru ghidarea de-a lungul marginilor și riglelor

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază triunghiulară MarStand 815 GN
  • Înălțime totală 500 mm
  • Înălțime (max.) 200 mm
  • Apartament (max.) 200 mm
  • Gaură de montare: 8H7

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru utilizarea pe plăci de măsurare și control
  • Suprafața de bază: 190 x 180 mm
  • Dimensiunea a în mm: 500 mm
  • Înălțime totală: 500 mm
  • Dimensiunea b în mm: 200 mm
  • Proiecție (max.): 200 mm
  • Dimensiunea c în mm: 25 mm
  • Diametrul coloanei c: 25 mm
  • Dimensiunea d în mm: 18 mm
  • Diametrul coloanei d: 18 mm
  • Greutatea produsului: 9.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături