Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Platforma este realizată din plăci de material lemnos derivat, decor fag de suprafață. Construcție tubulară din oțel cu șuruburi. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, 200 x 40 mm, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe rotile pivotante în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Înălțimea sistemului: 1050 mm, înălțimea șinei de prindere: 300 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1270
Lățimea zonei utile (mm): 535
Înălțimea platformei (mm): 271
Lungime totală (mm): 1270
Lățimea totală (mm): 810
Înălțime totală (mm): 1321
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: Înălțimea sistemului: 1050 mm, înălțimea șinei de prindere 300 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3