Descriere:
PREMIUM 1F80 disc de rectificat este deosebit de potrivit pentru sarcini solicitante de șlefuire în zonele greu accesibile pe toate metalele neferoase. Acest disc de degroșare de înaltă performanță vă susține într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea canelurilor și a crestăturilor, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbate din cavități și întreținerea lamelor turbinei. Datorită legăturii special dezvoltate, discul nu lubrifiază, ceea ce crește drastic durata de viață, iar cel mai înalt nivel de agresivitate poate fi atins chiar și la presiune scăzută de contact. Dacă diametrul este mai mare de 80 mm, vă recomandăm să utilizați un capac de protecție.
Caracteristică:
- Formă: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Dimensiunea boabelor: 36
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 36 N- BFX /80
- Dimensiune (D x D x H): 75 x 6 x 10 mm
- Diametru: 75 mm
- Grosime: 6 mm
- Orificiu: 10 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Fără lubrifiere a discului datorită legării special dezvoltate - acest lucru îl menține agresiv și are o durată de viață mai mare
- Chiar și la o presiune de contact foarte scăzută, discul atinge un nivel foarte ridicat de agresivitate
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante în locații greu accesibile pe metale neferoase, cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, bronz, Alamă, argint nichel și Titan
- Special pentru aplicarea canelurilor și canelurilor, pentru angrenaje de debavurare, pentru întreținerea lamelor turbinei și pentru degrosarea suprafețelor curbe în cavități
Recomandare:
- Utilizați o capotă de protecție cu un diametru mai mare de 80 mm
Caracteristici speciale:
- Durată lungă de viață
- Cea mai mare agresivitate
- Nu lubrifiați șaiba