Disc de rectificat 75x15x10 mm A30R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol: 441224
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 441224
EAN / GTIN 9003174412243
Număr producător 441224
L-Număr L50140 1217
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Modelul PREMIUM 1F80 disc de rectificat este potrivit în special pentru sarcini solicitante de șlefuire în locuri greu accesibile, pe diferite calități ale oțelului inoxidabil. Acest disc de degroșare de înaltă performanță vă susține într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea canelurilor și a crestăturilor, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbate din cavități și întreținerea lamelor turbinei. Datorită sistemului de lipire special dezvoltat pentru oțel inoxidabil, acest instrument rămâne agresiv pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar durata de viață este semnificativ crescută. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil. Dacă diametrul este mai mare de 80 mm, vă recomandăm să utilizați un capac de protecție.

Caracteristică:

  • Formă: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 R- BFX /80
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 15 x 10 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Orificiu: 10 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Sistem special de legare pentru oțel inoxidabil cu cea mai mare agresivitate și durată lungă de viață
  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante în locuri greu accesibile, pe diferite clase de oțel inoxidabil
  • Pentru aplicarea canelurilor și canelurilor, pentru angrenaje de debavurare, pentru întreținerea lamelor turbinei și pentru degrosarea suprafețelor curbe în cavități

Recomandare:

  • Utilizați o capotă de protecție cu un diametru mai mare de 80 mm

Caracteristici speciale:
  • Durată lungă de viață
  • Cea mai mare agresivitate
  • Cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături