Execuţie:
Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesite doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator,
braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°.
Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Suport mic hidraulic cu magnet permanent necomutabil, deosebit de puternic, similar Cod
085940 Ref. 35. Forţa magnetică acţionează doar în jos prin carcasa dublă. Cu placă de protecţie.
Recomandat în special pentru utilizarea cu ceasuri comparatoare cu levier. Ajustarea fină de la nivelul bazei este realizată, cu şurub rozetă, pe magnet.
Notă:
Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.