1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 3/8″

Cod articol: 4405A 3/8
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4405A 3/8
EAN / GTIN 4991644076451
Număr producător 4405A 3/8
L-Număr L60050 7359

Descriere

Descriere:

Lungime: 37 mm
Dimensiune D2: 21 mm
D1: 14,6 mm
Lungime: 9 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/8″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături