1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 1/4″

Cod articol: 4405A 1/4
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4405A 1/4
    EAN / GTIN 4991644076413
    Număr producător 4405A 1/4

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 36 mm
    Dimensiune D2: 21 mm
    D1: 10,7 mm
    Lungime: 6 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 1/4″
    Hexagon dublu intern
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături