1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 1.1/4″

Cod articol: 4405A 1.1/4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4405A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644076642
Număr producător 4405A 1.1/4
L-Număr L60050 7374

Descriere

Descriere:

Lungime: 46 mm
Dimensiune D2: 38 mm
D1: 42,8 mm
Lungime: 23 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.1/4″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături