Execuţie:
Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
Buclă în D
Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci
Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu două direcții
Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite
Descriere:
- O jachetă ușoară softshell cu croială pentru femei, dintr-un material care o face extrem de moale, suplă și confortabilă
- Această jachetă hi-vis are un buzunar la piept și fermoar cu două direcții în față și se mândrește atât cu senzația de ușurință și elasticitate, cât și cu durabilitatea unui bun articol de îmbrăcăminte de lucru
- De asemenea, este rezistentă la vânt, impermeabilă și respirabilă
- Căciulă detașabilă
- Disponibilă și în modelul pentru bărbați 4494
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D