Jachetă pentru femei High Vis Softshell bleumarin/galben L

Cod articol: 440425138933L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440425138933L
EAN / GTIN 7330509849767
Număr producător 440425138933L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
Buclă în D

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu două direcții

Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite

Descriere:

  • O jachetă ușoară softshell cu croială pentru femei, dintr-un material care o face extrem de moale, suplă și confortabilă
  • Această jachetă hi-vis are un buzunar la piept și fermoar cu două direcții în față și se mândrește atât cu senzația de ușurință și elasticitate, cât și cu durabilitatea unui bun articol de îmbrăcăminte de lucru
  • De asemenea, este rezistentă la vânt, impermeabilă și respirabilă
  • Căciulă detașabilă
  • Disponibilă și în modelul pentru bărbați 4494

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături