1/2″ Cheie cu soclu, (mm) 46 mm

Cod articol: 4400M 46mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4400M 46mm
EAN / GTIN 4991644075355
Număr producător 4400M 46mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
Dimensiune D2: 48 mm
D1: 59,1 mm
Lungime: 32 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 46 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături