1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 1/4″

Cod articol: 4400A 1/4
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4400A 1/4
EAN / GTIN 4991644075515
Număr producător 4400A 1/4

Descriere

Descriere:

Lungime: 36 mm
Dimensiune D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături