P1300 MB Palpator de măsurare inductiv fără cablu

Cod articol: 4400183
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4400183
    EAN / GTIN 4059192016463
    Număr producător 4400183
    L-Număr L40080 2737

    Descriere

    Execuţie:

    • Compatibilitate cu Mahr
    • Tehnologie Mahr cu jumătate de punte dovedită
    • Cu acționare cu aer comprimat
    • Ușor de întreținut, cablul și sonda pot fi deconectate prin intermediul unei conexiuni cu fișă
    • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar P1300 MB fără cablu
    • Compatibilitate: semipontaj Mahr Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 2 mm
    • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
    • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
    Conținut: Instrucțiuni de utilizare, cheie pentru reglarea cursei preliminare, racord pentru furtun pentru pneumatică.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
    • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
    • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C