Balanță de precizie 1 g : 4000 g

Cod articol: 440-51N
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440-51N
EAN / GTIN 4045761013100
Număr producător 440-51N
L-Număr L40250 120

Descriere

Descriere:

  • Clasicul în laborator
  • Determinarea procentajului: permite cântărirea până la o valoare prestabilită (100 %) și detectarea abaterilor de la această valoare prestabilită
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 150×170 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale (fără parbriz) L×P×H 165×230×80 mm
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, bloc de 9 V, standard, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 1,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.