Balanță de precizie 0,1 g : 4000 g

Cod articol: 440-49N
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440-49N
EAN / GTIN 4045761013070
Număr producător 440-49N
L-Număr L40250 749

Descriere

Descriere:

  • Clasicul în laborator
  • Determinarea procentajului: permite cântărirea până la o valoare prestabilită (100 %) și detectarea abaterilor de la această valoare prestabilită
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 150×170 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale (fără paravan) L×P×H 165×230×75 mm
  • Posibilitate de funcționare pe baterii, bloc de 9 V, standard, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 1,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C