Balanță de precizie 0,1 g : 1000 g

Cod articol: 440-45N
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440-45N
    EAN / GTIN 4045761013032
    Număr producător 440-45N
    L-Număr L40250 228

    Descriere

    Descriere:

    • Clasicul în laborator
    • Determinarea procentajului: permite cântărirea până la o valoare prestabilită (100 %) și detectarea abaterilor de la această valoare prestabilită
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
    • Dimensiunile suprafeței de cântărire L×P 130×130 mm
    • Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil
    • Dimensiuni totale (fără parbriz) L×P×H 165×230×80 mm
    • Posibilitate de funcționare pe baterii, bloc de 9 V, standard, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
    • Greutate netă aprox. 1,2 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături