Balanță de precizie 0,01 g : 400 g

Cod articol: 440-35N
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440-35N
EAN / GTIN 4045761012967
Număr producător 440-35N
L-Număr L40250 99

Descriere

Descriere:

  • Clasicul în laborator
  • Determinarea procentajului: permite cântărirea până la o valoare prestabilită (100 %) și detectarea abaterilor de la această valoare prestabilită
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire ⌀ 105 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale L×P×H 165×235×80 mm (fără paravan)
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C