Cheie inelară ″440″ Set, 17 buc.

Cod articol: 440.JU17T
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.JU17T
EAN / GTIN 3148518004978
Număr producător 440.JU17T
L-Număr L60130 3785

Descriere

Descriere:

  • Clavă standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru respectarea standardelor de aviație
  • Capul inelar bizotat la 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubare în serie sau. șuruburi de culoare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesibilitatea
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Cazetă: pungă: N.38A-17A
  • Descriere: tousse
  • [kg]: 3,350

Livrare:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Case: Geantă: N.38A-17A