Set de chei inelare 440, 8 buc.

Cod articol: 440.JP8PB
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.JP8PB
EAN / GTIN 3662424161056
Număr producător 440.JP8PB
L-Număr L60130 10601

Descriere

Descriere:

  • Cleșă standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanțe mecanice ridicate combinate cu dimensiuni mici pentru respectarea standardelor de aviație
  • Capul inelar bizotat la 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubare în serie sau. șuruburi de culoare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesibilitatea
  • Cromat, finisaj satinat
  • Husă de buzunar pentru productivitate și siguranță = Rapid depozitată, rapid recunoscută, mereu cu dvs.
  • Rezistentă la șocuri și substanțe chimice

Caracteristică:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Container: CK.467BJP8
  • [kg]: 0,720

Livrare:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Container: CK.467BJP8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături