Cheie inelară ″440″ Set, 11 buc.

Cod articol: 440.JE11
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440.JE11
    EAN / GTIN 3148518003070
    Număr producător 440.JE11
    L-Număr L60130 2949

    Descriere

    Descriere:

    • Clavă standard pentru toate aplicațiile obișnuite
    • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru respectarea standardelor de aviație
    • Capul inelar bizotat la 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubare în serie sau. șuruburi de culoare
    • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
    • Capul furcii este bizotat la 15°
    • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesibilitatea
    • Cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Container: carton
    • Descriere: boîte
    • [kg]: 0.900