Cheie inelară reglabilă fără scântei 7/8″.

Cod articol: 440.7/8SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.7/8SR
EAN / GTIN 3148518672375
Număr producător 440.7/8SR
L-Număr L60130 11238

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 7/8″
  • B [mm]: 46.0
  • B1 [mm]: 36.0
  • E [mm]: 9.4
  • E1 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 245
  • [g]: 250