Cheie inelară ″440″ SLS 7/8″

Cod articol: 440.7/8SLS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.7/8SLS
EAN / GTIN 3662424028823
Număr producător 440.7/8SLS
L-Număr L60130 9286

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni reduse pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri de 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubarea în serie sau la nivel
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri de 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesul
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 46.9
  • B1 [mm]: 32.3
  • C1 [mm]: 13.3
  • E [mm]: 8.3
  • E1 [mm]: 13.3
  • E2 [mm]: 9.0
  • L [mm]: 248
  • [g]: 255