Cheie inelară ″440″ 3/8″

Cod articol: 440.3/8
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440.3/8
    EAN / GTIN 3148517682801
    Număr producător 440.3/8
    L-Număr L60130 4531

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
    • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
    • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
    • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
    • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
    • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
    • Cromată, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 3/8
    • B [mm]: 23,0
    • B1 [mm]: 15,0
    • C1 [mm]: 7,6
    • E [mm]: 4,2
    • E1 [mm]: 7,6
    • E2 [mm]: 5,2
    • L [mm]: 145
    • [g]: 45